SIEMENS - SIE3UF74001AA000 Modulo digitale, 2 ingressi (passivi) e 1 uscita per segnali analogici 0/4 ... 20 mA - 3UF74001AA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Analogmodul
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Eingang für Thermistoranschluss - nein
Schaltfunktion - monostabil
Packung
1 ST
EAN
4011209628373
Artikelnummer
SIE3UF74001AA000
Herstellernummer
3UF74001AA000
Hersteller
SIE
Ausführung:
Analogmodul
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schaltfunktion:
monostabil
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20