Startseite

SIEMENS - SIE3UF73301AU000 Modulo digitale fail-safe DM-F PROFIsafe, per disinserzione fail-safe - 3UF73301AU000

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3UF73301AU000 Modulo digitale fail-safe DM-F PROFIsafe, per disinserzione fail-safe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Digitalmodul

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Eingang für Thermistoranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209841796

Artikelnummer

SIE3UF73301AU000

Herstellernummer

3UF73301AU000

Hersteller

SIE

Ausführung:

Digitalmodul

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...240 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

modulo digitale fail-safe DM-F PROFIsafe, per la disinserzione fail-safe tramite bus/PROFIsafe, Us: AC/DC 110 ... 240 V, 2 circuiti di abilitazione a relè, 2 uscite a relè, 3 ingressi, SIL max. raggiungibile IEC 61508: 3, PL max. raggiungibile ISO 13849-1: E Modulo digitale fail-safe DM-FP per lampliamento per SIMOCODE pro V (non con Modbus RTU e EtherNet/IP) con la funzione di un dispositivo di sicurezza per la disinserzione fail-safe di motori. Con SIMOCODE un passo avanti nel futuro.