SIEMENS - SIE3UF73101AB000 Modulo digitale, 4 ingressi e 2 uscite a relè, tensione dingresso DC 24 V - 3UF73101AB000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Digitalmodul
Spannungsart zur Betätigung - DC
Eingang für Thermistoranschluss - nein
Schaltfunktion - bistabil
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209606210
Artikelnummer
SIE3UF73101AB000
Herstellernummer
3UF73101AB000
Hersteller
SIE
Ausführung:
Digitalmodul
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schaltfunktion:
bistabil
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20


