Startseite

SIEMENS - SIE3TY65611B Blocchetto di contatti ausiliari per 3TB52 ... 3TB56, 3TC52, 3TC56, a destra - 3TY65611B

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TY65611B Blocchetto di contatti ausiliari per 3TB52 ... 3TB56, 3TC52, 3TC56, a destra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5.6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209059320

Artikelnummer

SIE3TY65611B

Herstellernummer

3TY65611B

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5.6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

blocchetto di contatti ausiliari, per 3TB52...3TB56, 3TC52, 3TC56, a destra