Startseite

SIEMENS - SIE3TX75223T Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 127 ... 240 V/DC 150 ... 250 V - 3TX75223T

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TX75223T Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 127 ... 240 V/DC 150 ... 250 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 127...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 150...250 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 127...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209056534

Artikelnummer

SIE3TX75223T

Herstellernummer

3TX75223T

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

127...240 V

Betriebsspannung bei DC:

150...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

127...240 V

limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 127 ... 240 V / DC 150 ... 250 V per contattori grand. costr. 8-12, comando AC grand. costr. 3-6, comando in DC