Startseite

SIEMENS - SIE3TX75223S Limitatori di sovratensione, gruppo RC, AV 48 ... 127 V/DC 70 ... 150 V - 3TX75223S

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TX75223S Limitatori di sovratensione, gruppo RC, AV 48 ... 127 V/DC 70 ... 150 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...127 V

  • Betriebsspannung bei DC - 70...150 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 48...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209056510

Artikelnummer

SIE3TX75223S

Herstellernummer

3TX75223S

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...127 V

Betriebsspannung bei DC:

70...150 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...127 V

limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 48-127 V / DC 70-150 V per contattori grand. costr. 8-12, comando AC grand. costr. 3-6, comando in DC