Startseite

SIEMENS - SIE3TX74623J Limitatore di sovratensione, varistore per montaggio adesivo, AC 127 ... 240 V/DC 150 ... 250 V - 3TX74623J

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TX74623J Limitatore di sovratensione, varistore per montaggio adesivo, AC 127 ... 240 V/DC 150 ... 250 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 127...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 150...250 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 127...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209055872

Artikelnummer

SIE3TX74623J

Herstellernummer

3TX74623J

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

127...240 V

Betriebsspannung bei DC:

150...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

127...240 V

limitatore di sovratensione varistore da incollare AC 127 ... 240 V / DC 150 ... 250 V per contattori grandezza costruttiva 3 ... 12