Startseite

SIEMENS - SIE3TX74023H Limitatore di sovratensione, varistore con distanziatore cavo, AC 48 ... 127 V/DC 70 ... 150 V - 3TX74023H

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TX74023H Limitatore di sovratensione, varistore con distanziatore cavo, AC 48 ... 127 V/DC 70 ... 150 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...127 V

  • Betriebsspannung bei DC - 70...150 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 48...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209055421

Artikelnummer

SIE3TX74023H

Herstellernummer

3TX74023H

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...127 V

Betriebsspannung bei DC:

70...150 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...127 V

limitatore di sovratensione varistore con distanziatori per cavi AC 48-127 V / DC 70-150 V per il montaggio sul morsetto della bobina per contattori grandezza costruttiva S0-S2