Startseite

SIEMENS - SIE3TX64461C Limitatore di sovratensione, varistore, AC 115 ... 240 V/DC 150 ... 290 V, per contattori gr. costr. 2 ... 6 - 3TX64461C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 150...250 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 115...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209054912

Artikelnummer

SIE3TX64461C

Herstellernummer

3TX64461C

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...240 V

Betriebsspannung bei DC:

150...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...240 V

limitatore di sovratensione varistore AC 115 ... 240 V/DC 150 ... 290 V per contattori grand. costr. 2 ... 6