Startseite

SIEMENS - SIE3TX64461B Limitatore di sovratensione, varistore, AC 48 ... 115 V/DC 70 ... 150 V, per contattori gr. costr. 2 ... 6 - 3TX64461B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...115 V

  • Betriebsspannung bei DC - 70...150 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 48...115 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209054905

Artikelnummer

SIE3TX64461B

Herstellernummer

3TX64461B

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...115 V

Betriebsspannung bei DC:

70...150 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...115 V

limitatore di sovratensione varistore AC 48 ... 115 V/DC 70 ... 150 V per contattori grand. costr. 2 ... 6