Startseite

SIEMENS - SIE3TH42620BM4 Contattore ausiliario 62E, 6NO+2NC, comando in DC, DC 220 V

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH42620BM4 Contattore ausiliario 62E, 6NO+2NC, comando in DC, DC 220 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

  • Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209048508

Artikelnummer

SIE3TH42620BM4

Herstellernummer

3TH42620BM4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

contattore ausiliario, 62E, EN 50011, 6 NO + 2 NC, morsetti a vite comando in DC DC 220V Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando. I contattori ausiliari SIRIUS 3TH4 hanno morsetti con una designazioneconforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite si possono commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety anche come varianti SUVA. Gli apparecchi sono tropicalizzati, assicurano una grande affidabilità di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori ausiliari 3TH4 sono fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli. Come accessori sono fornibili tra laltro limitatori di sovratensione, ritardatori e relè dinterfaccia.