SIEMENS - SIE3SU11520AB303BA0 Pulsante, illuminato, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, colore giallo, bottone, 1NO - 3SU11520AB303BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209958913
Artikelnummer
SIE3SU11520AB303BA0
Herstellernummer
3SU11520AB303BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
11 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


