SIEMENS - SIE3SU11066AA703AA0 Indicatore luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, trasparente, gemma, liscia, AC 230 V - 3SU11066AA703AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
4011209959620
Artikelnummer
SIE3SU11066AA703AA0
Herstellernummer
3SU11066AA703AA0
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
farblos
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
11.799999999 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


