SIEMENS - SIE3SU10001BD200AA0 Pulsante a fungo, 22 mm, rotondo, in plastica, colore rosso, 40 mm - 3SU10001BD200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Art der Entriegelung:
ohneHaupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209956292
Artikelnummer
SIE3SU10001BD200AA0
Herstellernummer
3SU10001BD200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne