Startseite

SIEMENS - SIE3SE73101AE00 Dispositivo di controllo allineamento nastro trasportatore, 2 x M25 x 1,5 2NO+2NC, con blocco EN ISO 13850, sblocco a pulsante - 3SE73101AE00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE73101AE00 Dispositivo di controllo allineamento nastro trasportatore, 2 x M25 x 1,5 2NO+2NC, con blocco EN ISO 13850, sblocco a pulsante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209576087

Artikelnummer

SIE3SE73101AE00

Herstellernummer

3SE73101AE00

Hersteller

SIE

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

apparecchio per il controllo dei nastri trasportatori custodia in metallo, 2 x M25 x1,5; 2NO+2NC, con ritenzione meccanica secondo EN ISO 13850 sblocco a pulsante apparecchio per il controllo dei nastri trasportatori SIRIUS 3SE7 per la sorveglianza o come dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA per parti dimpianto particolarmente pericolose, ad es. per nastri trasportatori. Con gli interruttori a fune è possibile realizzare funzioni di comando e di ARRESTO DI EMERGENZA per ogni esigenza. Gli apparecchi sono semplici da bloccare e dispongono di un pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA integrato e di una visualizzazione a LED visibile anche a grande distanza. Gli interruttorisoddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Essi sono disponibili conlunghezze di fune diverse, combinazioni di elementi di contatto, con indicatori a LED o pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA. Le varianti con blocco sono fornite con sblocco a pressione, a chiave o a rotazione. Come accessori sono disponibili funi diacciaio con guaina in plastica rossa in diverse lunghezze con rispettivi accessori di fissaggio. Safety is a SIRIUS business.