Startseite

SIEMENS - SIE3SE29321AA20 Pedaliera, 2 pedali ad impulso, ingresso cavi M25 x 1,5 IP65, 2 x 2NO+2NC - 3SE29321AA20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE29321AA20 Pedaliera, 2 pedali ad impulso, ingresso cavi M25 x 1,5 IP65, 2 x 2NO+2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Metall

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209576674

Artikelnummer

SIE3SE29321AA20

Herstellernummer

3SE29321AA20

Hersteller

SIE

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Metall

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Breite:

284 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

267 mm

pulsante a pedale, a 2 pedali con calotta, senza ritenzione meccanica, custodia in metallo IP65, ingresso cavi M25 x 1,5 contatti ad azione lenta 2NO+2NC per ogni pedale pulsante a pedale SIRIUS 3SE29 come dispositivo di comando in parti dellimpianto particolarmente pericolose, ad es. su presse o punzonatrici, ideale quando si devono mantenere le mani libere. Safety is a SIRIUS business.