SIEMENS - SIE3SB20016CF06 Indicatore luminoso, 16 mm, rotondo, in plastica, colore blu - 3SB20016CF06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform des Knopfes - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
EAN
4011209028012
Artikelnummer
SIE3SB20016CF06
Herstellernummer
3SB20016CF06
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Mit Frontring:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


