SIEMENS - SIE3RW55346HA06 SIRIUS softstarter 200 ... 690 V 113 A, AC/DC 24 V morsetti a vite - 3RW55346HA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4047621040585
Artikelnummer
SIE3RW55346HA06
Herstellernummer
3RW55346HA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


