Startseite

SIEMENS - SIE3RW55171HA14 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 38 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite - 3RW55171HA14

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RW55171HA14 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 38 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621039480

Artikelnummer

SIE3RW55171HA14

Herstellernummer

3RW55171HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

30 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

softstarter SIRIUS 200-480 V 38 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase. Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Il bypass integrato consente la forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente durante lavviamento a regime a un valore massimo impostabile. Grazie al controllo a 3 fasi il softstarter è particolarmente adatto allimpiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta. La regolazione di coppia innovativa assicura un avviamento a regime ottimale del motore. Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica oppure assistente di applicazione. Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring. HMI con display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e di segnalazioni diagnostiche. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I softstarter 3RW55 High Performance sono disponibili per reti fino a 690 V in un campo di potenza fino a 560 kW con tensionidi alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V e con morsetti a vite e a molla. Luscita analogica e la protezione motore a termistore sono parte integrante dei softstarter High Performance. Moduli di comunicazione opzionali inseribili consentono il collegamento tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP. Il modulo HMI da incasso può essere anche montato nella porta del quadro elettrico. I softstarter 3RW55 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RW44. Softstarter SIRIUS 3RW5 - Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti.