SIEMENS - SIE3RW55151HA04 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 25 A, AC/DC 24 V morsetti a vite - 3RW55151HA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4047621039145
Artikelnummer
SIE3RW55151HA04
Herstellernummer
3RW55151HA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
11 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


