SIEMENS - SIE3RW52436AC14 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 210 A, AC 110 ... 250 V, morsetti a vite, uscita analogica - 3RW52436AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
EAN
4047621037486
Artikelnummer
SIE3RW52436AC14
Herstellernummer
3RW52436AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


