SIEMENS - SIE3RW52356AC14 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 143 A, AC 110 ... 250 V, morsetti a vite, uscita analogica - 3RW52356AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
EAN
4047621038599
Artikelnummer
SIE3RW52356AC14
Herstellernummer
3RW52356AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
75 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
132 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


