Startseite

SIEMENS - SIE3RW52346AC04 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 113 A, AC/DC 24 V, morsetti a vite, uscita analogica - 3RW52346AC04

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RW52346AC04 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 113 A, AC/DC 24 V, morsetti a vite, uscita analogica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621038414

Artikelnummer

SIE3RW52346AC04

Herstellernummer

3RW52346AC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A, AC/DC 24 V morsetti a vite uscita analogica Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase. Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo eai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Il bypass integrato consente la forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente durante lavviamento a regime a un valore massimo impostabile. Grazie al controllo a 3 fasi il softstarter è particolarmente adatto allimpiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta. Linnovativa funzione Soft-Torque assicura un avviamento a regime senza stress del motore. Con il reset remoto integrato è possibile eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I softstarter 3RW52 General Performance sono disponibili per reti fino a 600 V in un campo di potenza fino a 560 kW con tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V e con morsetti a vite e a molla. Per luscitaanalogica e la protezione motore a termistore sono disponibili diverse varianti di apparecchio. Moduli di comunicazione opzionali inseribili consentono il collegamento tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP. Per il montaggio nellapparecchio o nella porta del quadro elettrico sono disponibili diversi moduli HMI. Softstarter SIRIUS 3RW5 - Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti.