SIEMENS - SIE3RW50766AB04 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 470 A, AC/DC 24 V morsetti a vite, uscita analogica - 3RW50766AB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4047621061191
Artikelnummer
SIE3RW50766AB04
Herstellernummer
3RW50766AB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


