SIEMENS - SIE3RW50566AB14 SIRIUS softstarter 200 ... 480 V 171 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite, uscita analogica - 3RW50566AB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
EAN
4047621060415
Artikelnummer
SIE3RW50566AB14
Herstellernummer
3RW50566AB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


