SIEMENS - SIE3RW40371TB05 Softstarter S2, 63 A, 37 kW/500 V, 40 gradi, AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V - 3RW40371TB05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011209692091
Artikelnummer
SIE3RW40371TB05
Herstellernummer
3RW40371TB05
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
-99999 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


