SIEMENS - SIE3RW40371BB14 Softstarter S2, 63 A, 30 kW/400 V, 40 gradi, AC 200 ... 480 V, AC/DC 110 ... 230 V - 3RW40371BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
4011209692077
Artikelnummer
SIE3RW40371BB14
Herstellernummer
3RW40371BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


