Startseite

SIEMENS - SIE3RW40241BB15 Softstarter S0, 12,5 A, 7,5 kW/500 V, 40 gradi, AC 400 ... 600 V, AC/DC 110 ... 230 V - 3RW40241BB15

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RW40241BB15 Softstarter S0, 12,5 A, 7,5 kW/500 V, 40 gradi, AC 400 ... 600 V, AC/DC 110 ... 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209691636

Artikelnummer

SIE3RW40241BB15

Herstellernummer

3RW40241BB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

SIRIUS softstarter S0 12,5 A, 7,5 kW/500 V, 40 °C AC 400 ... 600 V, AC/DC 110-230 V morsetti a vite Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase. Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo eai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Il bypass integrato consente di realizzare una forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente durante laccelerazione a un valore massimo impostabile. Con il reset remoto integrato è possibile eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). I softstarter 3RW sono disponibili per reti fino a 690 V in un ampio campo di potenza con diverse tensioni di alimentazione di comando e con morsetti a vite e molla. Per 3RW30/40 ci sono ulteriori varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V. Alcuni dei 3RW40 fino alla grandezza costruttiva S3 nonché tutti i 3RW44 offrono inoltre una protezione motore a termistori.Con il modulo di collegamento opzionale si possono montare i softstarter sugli interruttori automatici, persino per le varianti con contatti a molla. Il ventilatore opzionale permette di realizzare una struttura costruttiva ancora più compattata nel quadro elettrico. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.