SIEMENS - SIE3RV29022AP0 Bobina di minima tensione, AC 230V 50 Hz, AC 240 V 60 Hz per interruttori automatici S00/S0 - 3RV29022AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209737402
Artikelnummer
SIE3RV29022AP0
Herstellernummer
3RV29022AP0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


