Startseite

SIEMENS - SIE3RV29012E Blocchetto di contatti ausiliari, trasversale, 1NO+1NC, morsetti a molla, per interruttori automatici, S00/S0 - 3RV29012E

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV29012E Blocchetto di contatti ausiliari, trasversale, 1NO+1NC, morsetti a molla, per interruttori automatici, S00/S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209790933

Artikelnummer

SIE3RV29012E

Herstellernummer

3RV29012E

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetto a molla per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.