SIEMENS - SIE3RV29011E Blocchetto di contatti ausiliari, trasversale, 1NO+1NC, per interruttori automatici, S00/S0 - 3RV29011E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4011209790964
Artikelnummer
SIE3RV29011E
Herstellernummer
3RV29011E
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0


