Startseite

SIEMENS - SIE3RV21314VA10 Interruttore automatico, S2, protezione motore, Class 10, sganciatore A 35 ... 45 A, sganciatore N 650 A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV21314VA10 Interruttore automatico, S2, protezione motore, Class 10, sganciatore A 35 ... 45 A, sganciatore N 650 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 35...45 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 11 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209945944

Artikelnummer

SIE3RV21314VA10

Herstellernummer

3RV21314VA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

35...45 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

45 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Breite:

75 mm

Tiefe:

149 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Höhe:

140 mm

interruttore automatico grandezza costruttiva S2 per protezione motore, CLASS 10 con funzione di relè di sovraccarico sganciatore A 35 ... 45 A sganciatore N 650 A potere di manovra standard Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 Per protezione motore con funzione di relè di sovraccarico per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dellimpianto nonché per la separazione sicura dellimpianto dalla rete. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazione di corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Sono disponibili varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico), protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore. come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA e per limpiego in reti IT. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché a scelta con blocchetto di contatti ausiliari incorporato. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari, i blocchetti di contatti di segnalazione etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. Le diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29, riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale. Gli interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la comprovata seriecostruttiva 3RV1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.