SIEMENS - SIE3RV20414YA10 Interruttore automatico, S3, protezione motore, Class 10, sganciatore A 75 ... 93 A, sganciatore N 1300 A - 3RV20414YA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 75...93 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1300...1300 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4047621014005
Artikelnummer
SIE3RV20414YA10
Herstellernummer
3RV20414YA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
75...93 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1300...1300 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
93 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Breite:
70 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
176 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
165 mm
Verlustleistung:
39 W


