SIEMENS - SIE3RV20210KA10 Interruttore automatico, S0, protezione motore, Class 10, sganciatore A 0,9 ... 1,25 A, sganciatore N 16 A - 3RV20210KA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.9...1.25 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 16...16 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209902831
Artikelnummer
SIE3RV20210KA10
Herstellernummer
3RV20210KA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9...1.25 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
16...16 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.2 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.4 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
7.25 W


