SIEMENS - SIE3RV20111DA20 Interruttore automatico, S00, protezione motore, Class 10, sganciatore A 2,2 ... 3,2 A, sganciatore N 42 A - 3RV20111DA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.2...3.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 42...42 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Sirius Innovation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4011209724266
Artikelnummer
SIE3RV20111DA20
Herstellernummer
3RV20111DA20
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.2...3.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
42...42 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
3.2 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.6 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
106 mm
Verlustleistung:
7.25 W


