Startseite

SIEMENS - SIE3RV19153CB Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 63 mm per 4 interruttori, attacchi a forcella - 3RV19153CB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19153CB Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 63 mm per 4 interruttori, attacchi a forcella

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 63 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209504721

Artikelnummer

SIE3RV19153CB

Herstellernummer

3RV19153CB

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

63 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Teilungsmaß:

18 mm

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Sbarre collettrici trifase interdistanza modulare 63 mm per 4 interruttori+accessori Collegamenti a forcella Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.