Startseite

SIEMENS - SIE3RV19152CB Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 55 mm per 4 interruttori, attacchi a forcella - 3RV19152CB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19152CB Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 55 mm per 4 interruttori, attacchi a forcella

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 292 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209504660

Artikelnummer

SIE3RV19152CB

Herstellernummer

3RV19152CB

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

292 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

55 mm

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Sbarre collettrici trifase Interdistanza modulare 55 mm per 3 interruttori+accessori Collegamenti a forcella Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.