SIEMENS - SIE3RV19152AB Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 55 mm per 2 interruttori, attacchi a forcella - 3RV19152AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 275 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209504653
Artikelnummer
SIE3RV19152AB
Herstellernummer
3RV19152AB
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
275 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Teilungsmaß:
55 mm
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V


