Startseite

SIEMENS - SIE3RV19151DB Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 45 mm per 5 interruttori, attacchi a forcella - 3RV19151DB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19151DB Sbarre collettrici trifase, interdistanza modulare di 45 mm per 5 interruttori, attacchi a forcella

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209504646

Artikelnummer

SIE3RV19151DB

Herstellernummer

3RV19151DB

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

5

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Sbarre collettrici trifase interdistanza modulare 45 mm per 5 interruttori Collegamenti a forcella Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.