Startseite

SIEMENS - SIE3RT29445AG21 Bobina magnetica per contattori S3, AC 110 V 50/60 Hz, - 3RT29445AG21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29445AG21 Bobina magnetica per contattori S3, AC 110 V 50/60 Hz,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621046051

Artikelnummer

SIE3RT29445AG21

Herstellernummer

3RT29445AG21

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

bobina magnetica, AC 110 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.4.-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.