Startseite

SIEMENS - SIE3RT29361JL00 Limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 127 ... 240 V, DC 70 ... 150 V - 3RT29361JL00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29361JL00 Limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 127 ... 240 V, DC 70 ... 150 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 127...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 70...150 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 127...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209920569

Artikelnummer

SIE3RT29361JL00

Herstellernummer

3RT29361JL00

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

127...240 V

Betriebsspannung bei DC:

70...150 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

127...240 V

limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 127...240 V, 50/60 Hz, DC 70...150 V, per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.