SIEMENS - SIE3RT29361JK00 Limitatori di sovratensione, varistore con LED, AC 48 ... 127 V, DC 24 ... 70 V - 3RT29361JK00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...127 V
Betriebsspannung bei DC - 24...70 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 48...127 V
Packung
1 ST
EAN
4011209920552
Artikelnummer
SIE3RT29361JK00
Herstellernummer
3RT29361JK00
Hersteller
SIE
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48...127 V
Betriebsspannung bei DC:
24...70 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
48...127 V
limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 48...127 V, 50/60 Hz, DC 24....70 V, per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.