SIEMENS - SIE3RT29361CE00 Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 240 ... 400 V - 3RT29361CE00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...400 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 240...400 V
Packung
1 ST
EAN
4011209920521
Artikelnummer
SIE3RT29361CE00
Herstellernummer
3RT29361CE00
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240...400 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
240...400 V
limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 240...400 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.3 per contattori 3RT2.3 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.