SIEMENS - SIE3RT29361CD00 Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V - 3RT29361CD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 127...240 V
Betriebsspannung bei DC - 150...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 127...240 V
Packung
1 ST
EAN
4011209920514
Artikelnummer
SIE3RT29361CD00
Herstellernummer
3RT29361CD00
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
127...240 V
Betriebsspannung bei DC:
150...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
127...240 V
limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 127...240 V, 50/60 Hz, DC 150...250 V, per contattori 3RT2.3 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.