SIEMENS - SIE3RT29361CC00 Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 48 ... 127 V, DC 70 ... 150 V - 3RT29361CC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...127 V
Betriebsspannung bei DC - 70...150 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 48...127 V
Packung
1 ST
EAN
4011209920507
Artikelnummer
SIE3RT29361CC00
Herstellernummer
3RT29361CC00
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48...127 V
Betriebsspannung bei DC:
70...150 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
48...127 V
limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 48...127 V, 50/60 Hz, DC 70...150 V, per contattori 3RT2.3 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.