Startseite

SIEMENS - SIE3RT29361BD00 Limitatore di sovratensione, varistore, AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V - 3RT29361BD00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29361BD00 Limitatore di sovratensione, varistore, AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 127...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 150...250 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 127...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209920460

Artikelnummer

SIE3RT29361BD00

Herstellernummer

3RT29361BD00

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

127...240 V

Betriebsspannung bei DC:

150...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

127...240 V

limitatore di sovratensione, varistore, AC 127...240 V, 50/60 Hz, DC 150...250 V, per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.