Startseite

SIEMENS - SIE3RT29345AC21 Bobina magnetica per contattori S2, AC 24 V 50/60 Hz - 3RT29345AC21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29345AC21 Bobina magnetica per contattori S2, AC 24 V 50/60 Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621002361

Artikelnummer

SIE3RT29345AC21

Herstellernummer

3RT29345AC21

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

bobina magnetica, AC 24 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.3.-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.