Startseite

SIEMENS - SIE3RT29261BC00 Limitatore di sovratensione, AC 48 ... 127 V, DC 70 ... 150 V, per contattori per comando motori - 3RT29261BC00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29261BC00 Limitatore di sovratensione, AC 48 ... 127 V, DC 70 ... 150 V, per contattori per comando motori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...127 V

  • Betriebsspannung bei DC - 70...150 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 48...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209779327

Artikelnummer

SIE3RT29261BC00

Herstellernummer

3RT29261BC00

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...127 V

Betriebsspannung bei DC:

70...150 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...127 V

limitatore di sovratensione, varistore, AC 48...127 V, 50/60 Hz, DC 70...150 V, per contattori 3RT2.2 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.