Startseite

SIEMENS - SIE3RT29245AC21 Bobina magnetica per contattori 7,5 kW AC 24 V per contattori per comando motori, S0 - 3RT29245AC21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29245AC21 Bobina magnetica per contattori 7,5 kW AC 24 V per contattori per comando motori, S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209861374

Artikelnummer

SIE3RT29245AC21

Herstellernummer

3RT29245AC21

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

bobina magnetica, AC 24 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.