Startseite

SIEMENS - SIE3RT29161CE00 Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 240 ... 400 V per contattori ausiliari e contattori per comando motori - 3RT29161CE00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29161CE00 Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 240 ... 400 V per contattori ausiliari e contattori per comando motori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...400 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 240...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209740051

Artikelnummer

SIE3RT29161CE00

Herstellernummer

3RT29161CE00

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

240...400 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

240...400 V

limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 240...400 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.